NETIS番号QS-200018-A
材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り
種別バイパス無
呼び径(mm)750-1500
適合管径(Φmm)(最小/最大)750/1500
空気圧力(MPa)0.10(本体注入空気圧)
径(Φmm)600(収縮時)
長さ(mm)2370(収縮時)
質量(kg)65
ねじ径注入金具本体取付部:2×PT1/4 inch メネジ
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(管径800mm)0.08、(管径1000mm)0.07、(管径1200mm)0.06、(管径1300mm)0.05、(管径1400mm)0.04、(管径1500mm)0.03
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に