PL800-1800A 止水ボール ロングタイプ ホーシン(HOSHIN) 71172143 PL800-1800A 止水ボール ロングタイプ ホーシン(HOSHIN) 71172143 PL800-1800A 止水ボール ロングタイプ ホーシン(HOSHIN) 71172143 PL800-1800A 止水ボール ロングタイプ ホーシン(HOSHIN) 71172143

止水ボール ロングタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71172143 品番 PL800-1800A
参考基準価格(税別)¥1,950,000 販売価格(税込) ¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000

高品質のケブラー繊維を使用して補強されており、伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。
バイパス無は空気を抜いた状態で90°まで曲げる事ができるので、小口径のマンホールを通して設置も可能です。
バイパス付は、気密試験など各種試験に使用できます。
エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用してください。

NETIS番号QS-200018-A 材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り 種別バイパス無 呼び径(mm)800-1800 適合管径(Φmm)(最小/最大)800/1800 空気圧力(MPa)0.10(本体注入空気圧) 径(Φmm)600(収縮時) 長さ(mm)3030(収縮時) 質量(kg)105 ねじ径注入金具本体取付部:2×PT1/4 inch メネジ 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(管径800mm)0.08、(管径1000mm)0.08、(管径1200mm)0.06、(管径1300mm)0.06、(管径1400mm)0.05、(管径1500mm)0.04、(管径1600mm)0.04、(管径1700mm)0.03、(管径1800mm)0.03 用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に
注意
※サイズにより形状や取付部品が異なります。
※最大許容背圧は、清掃後に乾燥した管(鋼管)を使用した時の静水背圧の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする