PL70-150BA 止水ボール ロングタイプ ホーシン(HOSHIN) 71172159 PL70-150BA 止水ボール ロングタイプ ホーシン(HOSHIN) 71172159 PL70-150BA 止水ボール ロングタイプ ホーシン(HOSHIN) 71172159 PL70-150BA 止水ボール ロングタイプ ホーシン(HOSHIN) 71172159

止水ボール ロングタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)480(収縮時) 注文コード71172159 品番PL70-150BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,500
この商品は長さなど22種類から選べます 他の種類を見る

高品質のケブラー繊維を使用して補強されており、伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。
バイパス無は空気を抜いた状態で90°まで曲げる事ができるので、小口径のマンホールを通して設置も可能です。
バイパス付は、気密試験など各種試験に使用できます。
エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用してください。

NETIS番号QS-200018-A 材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り 種別バイパス付 呼び径(mm)70-150 適合管径(Φmm)(最小/最大)70/150 空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧) 径(Φmm)68(収縮時) 長さ(mm)480(収縮時) 質量(kg)1.7 ねじ径注入金具本体取付部:取り外し不可、バイパス(管用ネジ):PT1/2 inch、19.8mm 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(管径70mm)0.18、(管径100mm)0.14、(管径150mm)0.10 用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に
注意
※サイズにより形状や取付部品が異なります。
※最大許容背圧は、清掃後に乾燥した管(鋼管)を使用した時の静水背圧の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする