用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に
NETIS番号QS-200018-A材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り種別バイパス付呼び径(mm)150-300適合管径(Φmm)(最小/最大)150/300空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)径(Φmm)142(収縮時)長さ(mm)605(収縮時)質量(kg)4.4ねじ径注入金具本体取付部:PT1/4 inch オネジ、バイパス(管用ネジ):PT1 inch、31.8mm最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(管径150mm)0.18、(管径200mm)0.16、(管径250mm)0.11、(管径300mm)0.10