NETIS番号QS-200018-A
材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り
種別バイパス付
呼び径(mm)600-1200
適合管径(Φmm)(最小/最大)600/1200
空気圧力(MPa)0.15(本体注入空気圧)
径(Φmm)574(収縮時)
長さ(mm)1540(収縮時)
質量(kg)46
ねじ径注入金具本体取付部:2×PT3/8 inch オネジ、バイパス(管用ネジ):PT4 inch、111.6mm
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(管径600mm)0.08、(管径800mm)0.06、(管径1000mm)0.05、(管径1200mm)0.04
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に