用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に
NETIS番号QS-200018-A材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り種別バイパス付呼び径(mm)750-1500適合管径(Φmm)(最小/最大)750/1500空気圧力(MPa)0.10(本体注入空気圧)径(Φmm)600(収縮時)長さ(mm)2450(収縮時)質量(kg)75ねじ径注入金具本体取付部:2×PT1/4 inch オネジ、バイパス(管用ネジ):PT4 inch、111.6mm最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(管径800mm)0.08、(管径1000mm)0.07、(管径1200mm)0.06、(管径1300mm)0.05、(管径1400mm)0.04、(管径1500mm)0.03