NETIS番号QS-200018-A
材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り
呼び径(mm)200-400
適合管径(Φmm)(最小/最大)200/400
空気圧力(MPa)0.15(本体注入空気圧)
径(Φmm)192(収縮時)
長さ(mm)770(収縮時)
質量(kg)7.3
ねじ径注入金具本体取付部:取り外し不可、バイパス(管用ネジ):PT4(2) inch、111.6(58.1)mm
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(管径200mm)0.09、(管径250mm)0.07、(管径300mm)0.06、(管径350mm)0.05、(管径400mm)0.05
用途バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。