NETIS番号QS-200018-A材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り呼び径(mm)300-525適合管径(Φmm)(最小/最大)300/525空気圧力(MPa)0.15(本体注入空気圧)径(Φmm)272(収縮時)長さ(mm)795(収縮時)質量(kg)14.5ねじ径注入金具本体取付部:PT1/4 inch メネジ、バイパス(管用ネジ):PT6(4) inch、162.4(111.6)mm最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(管径300mm)0.08、(管径350mm)0.07、(管径400mm)0.06、(管径500mm)0.04