PHF500-1000A 止水ボール 大流量排水タイプ ホーシン(HOSHIN) 71172308 PHF500-1000A 止水ボール 大流量排水タイプ ホーシン(HOSHIN) 71172308 PHF500-1000A 止水ボール 大流量排水タイプ ホーシン(HOSHIN) 71172308

止水ボール 大流量排水タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71172308 品番 PHF500-1000A
参考基準価格(税別)¥1,124,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。
高品質のケブラー繊維を使用して補強されており伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。
実際の流量に応じてバイパスリングにブッシング(オプション)を取り付けてバイパス径を変えて使用で きます。

NETIS番号QS-200018-A 材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り 呼び径(mm)500-1000 適合管径(Φmm)(最小/最大)500/1000 空気圧力(MPa)0.15(本体注入空気圧) 径(Φmm)472(収縮時) 長さ(mm)1345(収縮時) 質量(kg)41 ねじ径注入金具本体取付部:PT1/4 inch メネジ、バイパス(管用ネジ):PT8(6/4) inch、213.2(162.4/111.6)mm 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(管径500mm)0.09、(管径600mm)0.07、(管径700mm)0.06、(管径800mm)0.06、(管径900mm)0.05、(管径1000mm)0.05 用途バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。
注意
※バイパスリングにホースは直接取り付けできません。別途取付金具が必要です。
※サイズにより形状や取付部品が異なります。
※最大許容背圧は、清掃後に乾燥した管(鋼管)を使用した時の静水背圧の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする