PHF600-1200A 止水ボール 大流量排水タイプ ホーシン(HOSHIN) 71172317 PHF600-1200A 止水ボール 大流量排水タイプ ホーシン(HOSHIN) 71172317 PHF600-1200A 止水ボール 大流量排水タイプ ホーシン(HOSHIN) 71172317

止水ボール 大流量排水タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71172317 品番 PHF600-1200A
参考基準価格(税別)¥1,940,000 販売価格(税込) ¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000

バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。
高品質のケブラー繊維を使用して補強されており伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。
実際の流量に応じてバイパスリングにブッシング(オプション)を取り付けてバイパス径を変えて使用で きます。

NETIS番号QS-200018-A 材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り 呼び径(mm)600-1200 適合管径(Φmm)(最小/最大)600/1200 空気圧力(MPa)0.15(本体注入空気圧) 径(Φmm)570(収縮時) 長さ(mm)1555(収縮時) 質量(kg)71 ねじ径注入金具本体取付部:2×PT3/8 inch メネジ、バイパス(管用ネジ):PT8(6/4) inch、213.2(162.4/111.6)mm 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(管径600mm)0.08、(管径800mm)0.06、(管径1000mm)0.05、(管径1200mm)0.04 用途バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。
注意
※バイパスリングにホースは直接取り付けできません。別途取付金具が必要です。
※サイズにより形状や取付部品が異なります。
※最大許容背圧は、清掃後に乾燥した管(鋼管)を使用した時の静水背圧の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする