ホーシン(HOSHIN)
ホーシン(HOSHIN)の 水道・空調配管用工具
ホーシン(HOSHIN)の 止水プラグ
止水ボール 保護カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
71172369
品番
PC100-200A
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
止水ボール表面を保護するカバーです。
サイズ
100-200用
適合管径(Φmm)
(最小/最大)102/200
長さ(mm)
400
厚さ(mm)
2
質量(kg)
0.3
注意
※保護カバーを取り付けると最小使用管径が変わります。
※取手は、止水ボールに取付ける際に使用します。持ち運びや吊下ろし、吊上げに利用するとちぎれる場合があります。(修理不可)