ホーシン(HOSHIN)
ホーシン(HOSHIN)の 水道・空調配管用工具
ホーシン(HOSHIN)の 止水プラグ
止水ボール 保護カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
71172414
品番
PC375-750A
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
止水ボール表面を保護するカバーです。
サイズ
375-750用
適合管径(Φmm)
(最小/最大)375/750
長さ(mm)
1345
厚さ(mm)
4
質量(kg)
9.2
注意
※保護カバーを取り付けると最小使用管径が変わります。
※取手は、止水ボールに取付ける際に使用します。持ち運びや吊下ろし、吊上げに利用するとちぎれる場合があります。(修理不可)