ホーシン(HOSHIN)
ホーシン(HOSHIN)の 水道・空調配管用工具
ホーシン(HOSHIN)の 止水プラグ
ブッシング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
200-400用
注文コード
71172554
品番
B42
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。
材質
スチール
質量(kg)
1.8
呼び径(mm)
200-400用
ねじ径(mm)
バイパスリング(管用ネジ):111.6→58.1
ねじ径(inch)
バイパスリング(管用ネジ):PT4→PT2
注意
※ブッシングは、交換できないサイズも一部あります。