スーパーSSジャッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71172834 品番 HAG88-144A
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

土留先行工法適合。専用の作業棒を使用することにより、掘削構内に入ることなく、地上より設置〜撤去ができるので安全です。
安全構造設計。ギア構造で、水圧式のように水漏れでジャッキが縮む心配がありません。
電動ドライバーを使用すると、約5秒で伸縮幅に調整が可能で、作業スピードが大幅にUPします。また、ジャッキに付いている目盛り表示によりひと目で簡単に長さ調整が行えます。
水圧ポンプが不要で、添加液(防腐剤・潤滑剤)や不凍液などのコストが削減できます。また、水漏れ検査などの必要がなく、簡単に検査が行えます。
環境配慮型サポート。パッキン等の消耗品がありません。また、添加液(防腐剤・潤滑剤・不凍液)など産業廃棄物の処理が必要ありません。

用途ガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般 長さ(mm)切梁:(最小/最大)880/1440 質量(kg)11.3 軸力(kN)78.4(許容) NETIS番号KK-110049-VR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする