用途マンホール設置工事 基礎ブロック埋設工事 水道ガス配管工事 集水桝工事 無電柱化工事 道路標識基礎工事仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)材質腹起し:A6N01-T5質量(kg)14.6タイプ4Jタイプ調整範囲(mm)幅400軸力(kN)78.4(許容)断面2次モーメント156.8cm4断面積(cm2)16.3伸縮サイズ(mm)(最小/最大)1000/1400断面係数(cm3)36.4