曜日別特売
HAY3825N-2.0 アルミ合金矢板 ホーシン(HOSHIN) 71173218

HAY3825N-2.0 アルミ合金矢板 ホーシン(HOSHIN) 71173218
HAY3825N-2.0 アルミ合金矢板 ホーシン(HOSHIN) 71173218

アルミ合金矢板

商品レビューを投稿する
当日出荷車上渡し当日出荷とは
長さ(mm)2000
有効幅(mm)250
内容量1枚注文コード71173218品番HAY3825N-2.0
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。
軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。
両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。
専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。
断面形状や両端の補強により強度も優れています。
錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。
使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。
軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。

用途
深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般
NETIS番号QS-190032-A有効幅(mm)250高さ(mm)38長さ(mm)2000質量(kg)8.2断面積(cm2)14.9断面2次モーメント29.6cm4断面係数(cm3)15.6材質JIS A6N01S-T5仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする