アルミ腹起し

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71173367 品番 HAH1207-3.0
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

種類やサイズが豊富で、用途に合わせて選ぶことができます。
樹脂キャップが取付けされているので、土砂などが入らず重くなりません。
段積みしてもワイヤーが挟まらず、保管も簡単です。
軽量で作業効率が大幅にUPします。
サビにくいアルミ製です。

高さ(mm)120 幅(mm)75 長さ(mm)3000 質量(kg)18.8 断面積(cm2)23.2 断面2次モーメント217cm4 断面係数(cm3)57 材質JIS A6N01S-T5 用途上下水道、電気、ガスなどの小規模な開削工事に最適です。 仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする