HKSKM25-38A 切梁サポート(KM型) ホーシン(HOSHIN) 71173577

HKSKM25-38A 切梁サポート(KM型) ホーシン(HOSHIN) 71173577
HKSKM25-38A 切梁サポート(KM型) ホーシン(HOSHIN) 71173577
HKSKM25-38A 切梁サポート(KM型) ホーシン(HOSHIN) 71173577
HKSKM25-38A 切梁サポート(KM型) ホーシン(HOSHIN) 71173577

切梁サポート(KM型)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(mm)切梁:(最小/最大)250/380
内容量1本注文コード71173577品番HKSKM25-38A
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

腹起しが使用できない狭い開削工事でも、フックピンを可動させて矢板に直接切梁することが可能。
サイドプレートが可動する為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。
ジャッキボルトがアルミ合金製の為、サビに強く軽量。

用途
ガス、上下水道、電気、電話工事などの狭い開削工事に切梁サポート(KM型)は最適です。
タイプ片ネジ軸力(kN)68.6(許容)長さ(mm)切梁:(最小/最大)250/380質量(kg)2.6
注意
※掘削予定箇所の土質が軟弱で、地下水位が高いなど好ましくない場合又は、周辺地域への影響が大きいと予測される場合は工法手順又は安全性を考慮した工事を行ってください。
※動荷重がかからないよう、矢板の背面に、土砂で裏込めを行ってください。
※故障が発生したり、異常のある場合は絶対に使用しないでください。
※KM型の両ネジタイプは、左右のジャッキボルトの長さをほぼ均等に保ってご使用ください。
※撤去する場合は、圧力のかかっていない状態で取り外してください。
※運搬時には、最小まで縮めてください。また、フックピンをサイドプレートの内側に折りたたんでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71173629
2023-03-03
用途: 型枠工事
株式会社高田重建建設業・工事業

型枠の通りを直したり出張入りの調整や鉄板の張出調整に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする