垂直アルミステップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 種別背カゴ(ボルト固定) 注文コード71173683 品番HAS-GL
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は種別・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

全てのたて込み簡易土留に対応可能。
アルミ製で超軽量。(標準高さ2.4mで約12kg)※標準高さは、フック上端までの長さです。
連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m)※連結部材は10 個まで接続して使用可能です。

用途開削構内を安全に昇降できます。 付属品背カゴ、連結金具 仕様後付け式。垂直アルミステップ標準セットへは、吊り固定部へ×1、連結部へ×1、取り付けてご使用ください。 種別背カゴ(ボルト固定) 材質鋼製、アルミ製(リング) 質量(kg)6.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする