カラーカードプリンター用紙 名刺 両面マット シルクホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500枚) 注文コード 71173735 品番 3255C001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

カードプリンタ用名刺用紙 標準名刺用紙

シルクホワイト サイズ名刺サイズ 入数(枚)500 対応機種CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400 紙質マット紙 紙厚(mm)0.245 坪量(g/m2)230 紙厚(μm)245 印刷方式両面 アズワン品番65-0436-21 適合プリンタカラープリンタ
注意
※紙厚/坪量の記載数値はメーカーが定める規格内で誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする