Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの ラベル・シール
Canonの 名刺ラベル
カラーカードプリンター用紙 名刺 両面マット シルクホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(8000枚)
注文コード
71173744
品番
NB-225(WHITE)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
カードプリンタ用名刺用紙 標準名刺用紙
色
シルクホワイト
サイズ
名刺サイズ
入数(枚)
8000
内容
徳用箱(250枚×32包)
対応機種
CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400
紙質
マット紙
紙厚(mm)
0.245
坪量(g/m
2
)
230
紙厚(μm)
245
印刷方式
両面
アズワン品番
65-0436-22
適合プリンタ
カラープリンタ
注意
※紙厚/坪量の記載数値はメーカーが定める規格内で誤差が生じる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
沖縄地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640