Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの ラベル・シール
Canonの 名刺ラベル
カラーカードプリンター用紙 名刺 両面マット クリーム2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500枚)
注文コード
71173753
品番
3255C003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カードプリンタ用名刺用紙 標準名刺用紙
紙厚(μm)
245
適合プリンタ
カラープリンタ
印刷方式
両面
紙質
マット紙
坪量(g/m
2
)
230
対応機種
CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400
サイズ
名刺サイズ
色
クリーム2
入数(枚)
500
紙厚(mm)
0.245
アズワン品番
65-0436-23
注意
※紙厚/坪量の記載数値はメーカーが定める規格内で誤差が生じる場合があります。