カラーカードプリンター用紙 名刺 両面マット クリーム2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個(8000枚) 注文コード71173769 品番NB-225(OFF-WHITE)-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カードプリンタ用名刺用紙 標準名刺用紙

紙厚(μm)245 適合プリンタカラープリンタ 印刷方式両面 紙質マット紙 坪量(g/m2)230 対応機種CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400 内容徳用箱(250枚×32包) サイズ名刺サイズ クリーム2 入数(枚)8000 紙厚(mm)0.245 アズワン品番65-0436-24
注意
※紙厚/坪量の記載数値はメーカーが定める規格内で誤差が生じる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする