Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの ラベル・シール
Canonの 名刺ラベル
カラーカードプリンター用紙 名刺厚口 両面マット シルクホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500枚)
注文コード
71173787
品番
NB-265(WHITE)
参考基準価格(税別)
¥3,993
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
カードプリンタ用名刺用紙 厚口名刺用紙
サイズ
名刺サイズ
対応機種
CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400
紙質
マット紙
坪量(g/m
2
)
270
紙厚(μm)
295
印刷方式
両面
入数
500枚
注意
※紙厚/坪量の記載数値はメーカーが定める規格内で誤差が生じる場合があります。