Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの コピー用紙/プリンタ用紙
Canonの はがき用紙
カラーカードプリンター用紙 森林認証 名刺 両面マット クリーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(8000枚)
注文コード
71173839
品番
FB-225(OFF-WHITE)
参考基準価格(税別)
¥53,627
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
カードプリンタ用名刺用紙 森林認証紙(環境配慮商品)
色
クリーム
サイズ
名刺サイズ
入数(枚)
8000
内容
徳用箱(250枚×32包)
対応機種
CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400
紙質
マット紙
紙厚(mm)
0.245
坪量(g/m
2
)
230
紙厚(μm)
245
印刷方式
両面
紙種
森林認証紙
適合プリンタ
カラープリンタ
注意
※紙厚/坪量の記載数値はメーカーが定める規格内で誤差が生じる場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
沖縄地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640