Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの コピー用紙/プリンタ用紙
Canonの はがき用紙
カラーカードプリンター用紙 名刺USサイズ2 両面マットシルクホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500枚)
注文コード
71173893
品番
3604V861
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
カードプリンタ用名刺用紙 USサイズ名刺用紙
寸法(mm)
89×51
サイズ
名刺サイズ
対応機種
CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400
紙質
マット紙
坪量(g/m
2
)
230
紙厚(μm)
245
印刷方式
両面
入数
500枚
注意
※紙厚/坪量の記載数値はメーカーが定める規格内で誤差が生じる場合があります。