Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの ラベル・シール
Canonの 名刺ラベル
カラーカードプリンターCXシリーズ用 プラスチックカード薄口ピュアホワイト 両面 角丸
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(250枚)
注文コード
71173936
品番
2989V333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
カードプリンタ用プラスチックカード(インクジェット対応)
寸法(mm)
85.6×54
サイズ
カードサイズ
対応機種
CX-G6400・CX-G2400
紙質
プラスチック
紙厚(mm)
0.4
印刷方式
両面
入数
250枚
適合プリンタ
CX-G6400、CX-G2400
ラベル形状
角丸
注意
※紙厚/坪量の記載数値はメーカーが定める規格内で誤差が生じる場合があります。
※30℃以上、湿度51%以上の環境で使用した場合には、給紙不良が発生する場合があります。
※商品の仕様上、使用前の状態でこすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。