Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの コピー用紙/プリンタ用紙
Canonの はがき用紙
カラーカードプリンターCX-G2400用シール紙 上紙マットコート ホワイト角丸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500枚)
注文コード
71173945
品番
135-20-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
カードプリンタ用シール紙
寸法(mm)
上紙:84×52
対応機種
CX-G2400
紙質
マット紙
入数
500枚
適合プリンタ
カラープリンタ
注意
※紙厚/坪量の記載数値はメーカーが定める規格内で誤差が生じる場合があります。