Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの コピー用紙/プリンタ用紙
Canonの はがき用紙
カラーカードプリンター用紙 ハガキ 両面マットコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500枚)
注文コード
71173979
品番
3517A039
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
カードプリンタ用ハガキ用紙
サイズ
はがきサイズ
対応機種
CX-G6400・CX-G4400
紙質
マット紙
坪量(g/m
2
)
230
紙厚(μm)
245
入数
500枚
注意
※紙厚/坪量の記載数値はメーカーが定める規格内で誤差が生じる場合があります。