名刺ケース 白無地

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500枚) 注文コード71174024 品番3501V479
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カードプリンタ用名刺ケース。名刺収納用小箱、標準名刺100枚収納可能(厚口/厚紙/特厚名刺を除く)、組立式、紙製。※名刺ケース(0038V156)の後継品です。

ホワイト サイズ名刺サイズ 備考名刺収納用小箱、標準名刺100枚収納可能(厚口/厚紙/特厚名刺を除く)、組立式、紙製 外寸(mm)95×57×27 対応機種【カードプリンター】CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400 収納枚数(枚)500
注意
※紙厚/坪量の記載数値はメーカーが定める規格内で誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71174024
2023-05-24
用途:
お客様に名刺を渡す時のケースとして
デジコン 様

以前他社より購入してた名刺ケースが値上がりになり、今回モノタロウさんのこちらの商品が安かったので仕入れてみましたが、名刺の枚数は多く入るようになったのですが、箱の紙厚が少し薄いように感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする