CDAWS50X100X30-B-ZE235A2 ジグシリンダCシリーズ CDAWS50X100 コガネイ 71212322

ジグシリンダCシリーズ CDAWS50X100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
ストロークS2(mm)
30
注文コード
71212322
品番
CDAWS50X100X30-B-ZE235A2
参考基準価格(税別)¥54,580販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
100
ストロークS2(mm)
30
作動方式
複動形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする