※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無リンスーパーセーフティ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18L) 注文コード71215507 品番1170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

無リン・無溶剤タイプで、中性なので排水のPHを上げません。アルミやゴムへの影響が少ないのが特徴。
アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。
水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。
仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。
環境対応商品。
消防法上の非危険物。

用途
各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。
工場フロアー、事務所フロアーの清掃。
各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。
建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。
事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。
仕様PRTR:非該当、有規則:非該当 質量(kg)約18 内容量(L)18 pH7〜8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×240×360 臭気ミスト臭:刺激臭なし 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※必要に応じて水で希釈、又は原液でご使用ください。
※洗浄力、ミスト臭は、メーカー水性系洗浄剤を比較したものです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-25
用途:
オフロードバイクの洗車
K-STYLE 様 (建設業・工事業)

薄めて霧吹きでかけるだけで 泥汚れが簡単に取れます。
中性、水性なのでゴム類やシール等にも影響が無く 安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする