ホルダー付きソケットレンチセット9pcs

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ラチェットハンドル×1、ソケット8・10・12・13・14・15・17・19mm×各1 注文コード71215595 品番1133282
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

ローレット付きソケットで滑りにくい
クイックリリースハンドルでソケットのリリースがラクラク
二重成型ハンドルで握りやすい

用途ボルトやナットの締め付け・緩めに セット内容ラチェットハンドル×1、ソケット8・10・12・13・14・15・17・19mm×各1 材質ソケット:CR-V鋼、ラチェットハンドル:CR-V鋼・CR-MO、ハンガー:ABS樹脂、クリップ:ポリプロピレン セット商品数9 刈り幅(mm)9.5 アズワン品番65-1210-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする