TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ソケット/ソケットレンチ
TAKAGI(高儀)の ソケットレンチセット
ホルダー付きソケットレンチセット9pcs
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
ラチェットハンドル×1、ソケット5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4×各1
注文コード
71215604
品番
1133283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ローレット付きソケットで滑りにくい
クイックリリースハンドルでソケットのリリースがラクラク
二重成型ハンドルで握りやすい
用途
ボルトやナットの締め付け・緩めに
セット内容
ラチェットハンドル×1、ソケット5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4×各1
材質
ソケット:CR-V鋼、ラチェットハンドル:CR-V鋼・CR-MO、ハンガー:ABS樹脂、クリップ:ポリプロピレン
セット商品数
9
刈り幅(mm)
9.5
アズワン品番
65-1210-58
ソケット
インチサイズ