Xperia Ace U ガラスパネル 光沢 0.33mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71217546 品番GP2848XPA2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,280
販売価格(税別)
1,164
仕様平面保護 セット内容保護ガラス、液晶クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド 厚さ(mm)0.33 対応機種Xperia Ace II SO-41B 寸法(縦×横)(mm)約131×60 透過率(%)92 表面硬度9H 特性光沢、ガラス、指紋防止、スムースタッチ、飛散防止、ラウンドエッジ、気泡レス
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
【保護範囲の形状について】
※本製品の形状は、機器本体の形状により画面表示部の両端は覆わない設計となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする