SB20MSL03 電気綿敷毛布ロング 椙山紡織 71219068 SB20MSL03 電気綿敷毛布ロング 椙山紡織 71219068 SB20MSL03 電気綿敷毛布ロング 椙山紡織 71219068 SB20MSL03 電気綿敷毛布ロング 椙山紡織 71219068 SB20MSL03 電気綿敷毛布ロング 椙山紡織 71219068 SB20MSL03 電気綿敷毛布ロング 椙山紡織 71219068

電気綿敷毛布ロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード71219068 品番SB20MSL03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「さくら」をモチーフにしたオリジナルデザインプリント。
肌に触れる毛羽部分は天然コットン100%。
やさしい温もりを感じてください。

材質たて糸ポリエステル100%、よこ糸綿100%(毛羽部分) 質量(kg)約1.0 コード長さ(m)(電源側)約1.9/(本体側)約0.6 定格消費電力(W)55 寸法(cm)約180×80 紺桔梗 消費電力量(Wh)1時間あたり:(強)約35/(中)約20/(弱)約4 表面温度(℃)(強)約52/(中)約36℃/(弱)約23 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約0.9/(中)約0.5/(弱)約0.1 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする