椙山紡織
椙山紡織の 暖房用品
椙山紡織の 防寒用品
椙山紡織の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
プレミアムボア掛敷兼用電気毛布ワイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
71219129
品番
SB20KW06-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質感・デザイン・機能性を兼ね備えたプレミアムボア電気毛布。
抗菌・防臭・静電気抑制の高機能を使用。
いつでも快適な寝心地を。
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
約2.5
コード長さ(m)
(電源側)約1.9/(本体側)約1.0
定格消費電力(W)
80
寸法(cm)
約190×140
色(柄)
アートストライプ
消費電力量(Wh)
1時間あたり:(強)約60/(中)約33/(弱)約6
表面温度(℃)
(強)約52/(中)約36/(弱)約23
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)約1.6/(中)約0.9/(弱)約0.2