椙山紡織
椙山紡織の 暖房用品
椙山紡織の 防寒用品
椙山紡織の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気ブランケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71219147
品番
SB20B12-MB
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,879
販売価格(税別)
¥
9,890
バスケットに入れる
北欧テイストのデザインがお洒落なホットブランケット。
羽織ってよし、ひざに掛けてよしのこの冬に一枚は欲しい一品です。
定格消費電力(W)
55
コード長さ(m)
(電源側)約1.9、/(本体側)約0.6m
表面温度(℃)
(強)約52/(中)約36/(弱)約23
色
ミッドナイトブルー
寸法(cm)
約70×140
材質
ポリエステル100%
消費電力量(Wh)
1時間あたり:(強)約35/(中)約20/(弱)約4
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)約0.9/(中)約0.5/(弱)約0.1
質量(kg)
約1.1
再生紙使用マーク
適合