SB20B12-SO 電気ブランケット 椙山紡織 71219156 SB20B12-SO 電気ブランケット 椙山紡織 71219156 SB20B12-SO 電気ブランケット 椙山紡織 71219156 SB20B12-SO 電気ブランケット 椙山紡織 71219156 SB20B12-SO 電気ブランケット 椙山紡織 71219156

電気ブランケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71219156 品番 SB20B12-SO
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,879
販売価格(税別)
9,890

北欧テイストのデザインがお洒落なホットブランケット。
羽織ってよし、ひざに掛けてよしのこの冬に一枚は欲しい一品です。

定格消費電力(W)55 コード長さ(m)(電源側)約1.9、/(本体側)約0.6m 表面温度(℃)(強)約52/(中)約36/(弱)約23 サンセットオレンジ 寸法(cm)約70×140 材質ポリエステル100% 消費電力量(Wh)1時間あたり:(強)約35/(中)約20/(弱)約4 1時間あたりの電気代目安(円)(強)約0.9/(中)約0.5/(弱)約0.1 質量(kg)約1.1 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする