Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 暖房用品
Panasonic(パナソニック)の 防寒用品
Panasonic(パナソニック)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気カーペット (ヒーター単体)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
71219305
品番
DC-2NKM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。8時間切り忘れ防止機能、ダニ対策機能付き。
材質
表面:フェルト(ポリエステル)
質量(kg)
3.2
タイプ
2面3通り切り替え
スイッチ
コーナーコントローラー(外付けタイプ)
定格電力(W)
490
温度(℃)
高:45、中:37
寸法(cm)
ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183
温度制御
ニッケルサーミスタ
コード長さ(cm)
150
1時間あたりの電気代目安(円)
(強/弱)約9.0/約6.2