定格消費電力(W)710
表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37
適用畳数3畳相当
寸法(cm)約241×190×1
質量(kg)約5.9
スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)
温度制御ニッケルサーミスタ
1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.4/中:約8.9
機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○
タイプ2面3通り切り替え
コード長さ(m)1.5