エコー電子(EDK)
エコー電子(EDK)の 電源(制御機器)
エコー電子(EDK)の 遮断
エコー電子(EDK)の ヒューズ
ヒューズホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
定格電流(A)
15
適合ヒューズ(Φ×Lmm)
Φ6.4×30、Φ6.35×31.8
注文コード
71221344
品番
FH-001AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・適合ヒューズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
-20〜60
規格
UL、CSA
定格電圧(V)
AC250
耐電圧
AC1500V
定格電流(A)
15
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
30以下(条件:適合するダミーヒューズを用い、4端子測定法にてDC100mA印加)
取付板厚(mm)
-
適合ヒューズ(Φ×Lmm)
Φ6.4×30、Φ6.35×31.8