ヒューズホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 定格電流(A)15 適合ヒューズ(Φ×Lmm)Φ6.4×30、Φ6.35×31.8 注文コード71221353 品番FH-032AF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は定格電流・適合ヒューズなど5種類から選べます 他の種類を見る
使用温度範囲(℃)-20〜60 規格UL、CSA 定格電圧(V)AC250 耐電圧AC1500V 定格電流(A)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)50以下(条件:適合するダミーヒューズを用い、4端子測定法にてDC100mA印加) 取付板厚(mm)- 適合ヒューズ(Φ×Lmm)Φ6.4×30、Φ6.35×31.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする