東亜電子工業
東亜電子工業の 制御機器・PLC・リレー
東亜電子工業の タイマ/タイムスイッチ
東亜電子工業の タイムスイッチ
コインタイマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
時間仕様
30秒〜199分30秒
仕様
使用硬貨:10円硬貨専用、動作枚数設定:1枚動作〜10枚動作
注文コード
71221439
品番
TD-S2-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,780
販売価格(税別)
¥
79,800
バスケットに入れる
この商品は
時間仕様・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
特性
ベーシックタイプです。
・動作時間・動作枚数設定可能
・大容量金庫 100円硬貨500枚収納。
・連続動作と積算枚数動作が可能。
・返却硬貨落下防止金具装備。
仕様
使用硬貨:10円硬貨専用、動作枚数設定:1枚動作〜10枚動作
質量(kg)
約2
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
時間仕様
30秒〜199分30秒
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×250×150
制御出力
AC100V 10A(抵抗負荷)
設定時間
30秒〜199分30秒
設置場所
ブルブルダイエットマシン、マッサージチェア フットマッサージ器、ジェットヒーター、乗馬フィットネス機器、水販売機など