東亜電子工業
東亜電子工業の 制御機器・PLC・リレー
東亜電子工業の タイマ/タイムスイッチ
東亜電子工業の タイムスイッチ
コインタイマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
時間仕様
0.5秒〜9時間59分59.5秒
仕様
使用硬貨:100円硬貨専用、動作枚数設定:1枚動作〜10枚動作
注文コード
71221457
品番
TD-S3-100C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,080
販売価格(税別)
¥
92,800
バスケットに入れる
この商品は
時間仕様・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
特性
場所を選ばないスリムなデザイン。
・累計枚数
・期間枚数を計測。
・より進化した防犯強化構造。
・タイマー動作時間と金額の設定変更が設定スイッチで簡単に変更できます。
・設定動作枚数以上の硬貨が投入されると、投入枚数を記憶し、 設定枚数ごとにタイマー動作を実行します。
・動作時間・動作枚数を設定可能、動作時間が 0.5秒〜9時間59分59.5秒になりました。
・金庫部容量 100円硬貨自然落下時400枚(最大500枚)
・異硬貨返却機能。
仕様
使用硬貨:100円硬貨専用、動作枚数設定:1枚動作〜10枚動作
質量(kg)
約2
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
時間仕様
0.5秒〜9時間59分59.5秒
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×250×150
制御出力
AC100V 10A(抵抗負荷)
設定時間
0.5秒〜9時間59分59.5秒
設置場所
ブルブルダイエットマシン、マッサージチェア、フットマッサージ器、乗馬フィットネス機器、水販売機など