東亜電子工業
東亜電子工業の 制御機器・PLC・リレー
東亜電子工業の タイマ/タイムスイッチ
東亜電子工業の タイムスイッチ
コインタイマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
時間仕様
30秒〜199分30秒
仕様
使用硬貨:100円硬貨専用、動作枚数設定:1枚動作〜7枚及び10枚動作
注文コード
71221484
品番
TD-ASD-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
時間仕様・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
特性
動作時間・動作枚数設定可能、動作時間が 30秒〜199分30秒になりました。(初回ロット品は1分〜19分)
・大容量金庫 100円硬貨800枚収納
・ノンリセットタイプの電磁カウンタを標準装備。
・ロータリスイッチの採用による簡単設定。
・異硬貨返却機能。
仕様
使用硬貨:100円硬貨専用、動作枚数設定:1枚動作〜7枚及び10枚動作
質量(kg)
約2.5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
時間仕様
30秒〜199分30秒
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×250×97
制御出力
AC100V 10A(抵抗負荷)
設定時間
30秒〜199分30秒
設置場所
ブルブルダイエットマシン、マッサージチェア、フットマッサージ器、乗馬フィットネス機器、水販売機など