東亜電子工業
東亜電子工業の 制御機器・PLC・リレー
東亜電子工業の タイマ/タイムスイッチ
東亜電子工業の タイムスイッチ
コインタイマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
時間仕様
30秒〜199分30秒
仕様
使用硬貨:100円硬貨の1金種専用、動作枚数設定:1枚動作〜7枚、及び10枚動作
注文コード
71221493
品番
TD-AC-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,780
販売価格(税別)
¥
99,800
バスケットに入れる
この商品は
時間仕様・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
特性
エアコン等に。Max19A
・動作時間・動作枚数設定可能
・大容量金庫 100円硬貨250枚収納
・ロータリスイッチの採用により、設定が簡単。
・異硬貨返却機能。
・外部機器との通信用コネクタ付き(TD-AC-100Hのみ)
仕様
使用硬貨:100円硬貨の1金種専用、動作枚数設定:1枚動作〜7枚、及び10枚動作
質量(kg)
約2
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
時間仕様
30秒〜199分30秒
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×220×70
制御出力
AC100V 19A(抵抗負荷)
設定時間
30秒〜199分30秒
設置場所
ペットシャワー、ドライヤー、寮のエアコン、水販売機など