曜日別特売
KEHWV2SVBC 抗ウィルス加工 NEWベリフロアーWクリア1本溝 Panasonic(パナソニック) 71222735

抗ウィルス加工 NEWベリフロアーWクリア1本溝

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
材質(表面)バーチ突き板
色(柄)バーチクリア
内容量1箱(6枚)注文コード71222735品番KEHWV2SVBC
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

マイスターズ・ウッドを使った木味の楽しめる床材に抗ウイルス加工を施しました。
傷に強く、車椅子の使用が可能。しかも汚れがつきにくい床材。
お手入れはから拭きだけ。ワックスなしで美しさが長持ち。
食べこぼしやらくがきなどの汚れがつきにくい。
熱に強いから、床暖房の仕上げ材に使える。
床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
玄関框・床見切縁とのコーディネイトも可能。

長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12色(柄)バーチクリア材質(表面)バーチ突き板材質(基体)エクセルタフベース+針葉樹合板(裏面防虫処理)表面仕上げ抗ウイルス剤配合ナチュラルクリアハードマット塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする