画像準備中

一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71222927 品番NNLK41515J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。

材質鋼板(白色粉体塗装) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 タイプ天井直付型 電力(W)150
注意
※LEDライトバー別売り

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする