UR30-64-BR ウレタン折りたたみパイプベッド 【Quisis クイシス 】 ホームテイスト 71222936

UR30-64-BR ウレタン折りたたみパイプベッド 【Quisis クイシス 】 ホームテイスト 71222936
UR30-64-BR ウレタン折りたたみパイプベッド 【Quisis クイシス 】 ホームテイスト 71222936
UR30-64-BR ウレタン折りたたみパイプベッド 【Quisis クイシス 】 ホームテイスト 71222936
UR30-64-BR ウレタン折りたたみパイプベッド 【Quisis クイシス 】 ホームテイスト 71222936
UR30-64-BR ウレタン折りたたみパイプベッド 【Quisis クイシス 】 ホームテイスト 71222936
UR30-64-BR ウレタン折りたたみパイプベッド 【Quisis クイシス 】 ホームテイスト 71222936
UR30-64-BR ウレタン折りたたみパイプベッド 【Quisis クイシス 】 ホームテイスト 71222936
UR30-64-BR ウレタン折りたたみパイプベッド 【Quisis クイシス 】 ホームテイスト 71222936
UR30-64-BR ウレタン折りたたみパイプベッド 【Quisis クイシス 】 ホームテイスト 71222936
UR30-64-BR ウレタン折りたたみパイプベッド 【Quisis クイシス 】 ホームテイスト 71222936
UR30-64-BR ウレタン折りたたみパイプベッド 【Quisis クイシス 】 ホームテイスト 71222936
UR30-64-BR ウレタン折りたたみパイプベッド 【Quisis クイシス 】 ホームテイスト 71222936

ウレタン折りたたみパイプベッド 【Quisis クイシス 】

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード71222936品番UR30-64-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高反発ウレタンでしっかりと身体を支えてくれる寝心地の良い折りたたみベッドシングルサイズ!
使わない時は折りたたむことで省スペースに!グリップ付属の為、転落防止や腰を掛けるときも安心です。
キャスター付きなので、布団を乗せたままでも折りたため、部屋干しも簡単にできます!
止め金具が付いていることで、端に体重をかけたときも浮き上がらず安心です。
両サイドにはフラットタイプの便利なグリップが付いています。
安心の静止耐荷重90kg!

材質フレーム:スチールパイプ、粉体塗装、床板:ポリエステル、ウレタン、LVL、不織布質量(kg)22ブラウンサイズシングル種類折りたたみベッド機能キャスター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フラット時:102×209×39.5、折りたたみ時:102×29.5×108静止耐荷重(kg)90マットタイプ高反発
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき2,728/税込3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする